Schneider Electric - Harmony XAPM - boite a boutons vide - metallique - 1 percage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - autre
couleur de la partie supérieure du boîtier - bleu
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110312744
Réf. Sonepar
00002031274
Réf. Fournisseur
XAPM1201
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier
bleu
indice de protection (IP)
IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
profondeur
51.5 mm
Harmony XAPM - boîte à boutons vide - métallique - 1 perçage
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boîtes à boutons vides pour Harmony XB5 en lien avec vos besoins.
La gamme Harmony XAP, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures.
Le produit présenté est une boîte à boutons vide bleue métallique d'une profondeur de 49mm, comportant un trou de 22mm de diamètre.
Prévu pour des unités de commande et de signalisation, il peut se monter facilement par le client.Son boîtier bleu en alliage de zinc lui confère une totale sobriété esthétique.
Parfaitement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux températures allant de -40° C à 70° C.
De plus, il possède un degré de protection IP65.
La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.