Schneider Electric - Harmony XAPM - boite a boutons vide - metallique - 1 percage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - autre
couleur de la partie supérieure du boîtier - bleu
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110312911
Réf. Sonepar
00002031291
Réf. Fournisseur
XAPM1501
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier
bleu
indice de protection (IP)
IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
profondeur
77 mm
Harmony XAPM - boîte à boutons vide - métallique - 1 perçage
Les Atouts de l'article:
Cette boîte de commande Harmony XAPM vide, en alliage de zinc moulé sous pression possède 1 découpe pour 1 bouton poussoir / 1 fonction pour le contrôle du fonctionnement des machines.
Cette boîte à bouton de commande vide et bleue avec 1 découpe permet aux constructeurs de machines de personnaliser leurs machines en ajoutant facilement des unités fonctionnelles de contrôle et de signalisation sur l'armoire en fonction de l'opération requise.
Il est conçu pour les machines de production simples et en série, les textiles, les emballages, la manutention de petits systèmes de levage, le contrôle des portes de garage, les volets roulants, les trappes de désenfumage.
Il est compatible avec les boutons poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux de la gamme Harmony 22 mm.
Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65 / IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Il peut être équipé ultérieurement de tous les boutons poussoirs, voyants lumineux, sélecteurs et joysticks de 22 mm.
Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.