Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 6A - sans voyant - DF2CA06


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS DF, LS1/GK1
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110501988
Réf. Sonepar
00002050198
Réf. Fournisseur
DF2CA06
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.38 W
Quelques mots du fabricant :
- Les fusibles de sectionneur de commutation de puissance TeSys GS sont compatibles avec les fusibles NFC/DIN
- Fusible cylindrique type aM NFC 10mm x 38mm
- Le courant nominal du fusible est de 6A
- La tension nominale maximale du fusible est de 500VCA
- Lot de 10 unités