Schneider Electric - Zelio - module d'interface d'entree - 17,5mm - electromeca. - 24Vca-cc - 1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension d’alimentation - 0...0 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110569421
Réf. Sonepar
00002056942
Réf. Fournisseur
ABR1E118B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
tension d’alimentation
0...0 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
fonction
partiellement électronique
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
0
profondeur d'encastrement
78 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
24...24 V
type de tension de commande 1
AC/DC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension de commande 2
0...0 V
type de tension de commande 2
AC/DC
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence
0 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
0 A
Zelio - module d'interface d'entrée - 17,5mm - électroméca.