Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - gG 16A - sans voyant - DF2CN16

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - gG 16A - sans voyant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110573381

Réf. Sonepar

00002057338

Réf. Fournisseur

DF2CN16

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.9 W

TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - gG 16A - sans voyant

Quelques mots du fabricant :

  • Les fusibles de sectionneur de commutation de puissance TeSys GS sont compatibles avec les fusibles NFC/DIN
  • Type de fusible gG cylindrique NFC 10mm x 38mm
  • Le courant nominal du fusible est de 16A
  • La tension nominale maximale du fusible est de 500VCA
  • Lot de 10 unités