Schneider Electric - Zelio - module d'interface de sortie - 9,5mm - electromecanique - 24Vcc - 1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension d’alimentation - 230...230 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3389110651478
Réf. Sonepar
00002065147
Réf. Fournisseur
ABR2S112B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
fonction
partiellement électronique
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
78 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
24...24 V
type de tension de commande 1
DC
fréquence de tension de commande 1
0...0 Hz
tension de commande 2
24...24 V
type de tension de commande 2
DC
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence
0 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
0 A
Zelio - module d'interface de sortie - 9,5mm - electromecanique - 24Vcc - 1F
Les atouts de l'article:
Ce module d'interface de sortie ABR2 fait partie de la gamme d'interfaces Zelio ABR / ABS.
Il se présente sous la forme d'un module compact mince de 9,5 mm de large.
Il est conçu pour la commande de préactionneurs (contacteurs, électrovannes, etc.) et pour les dispositifs de signalisation (voyants lumineux, avertissements sonores, etc.).
Il se caractérise par une capacité de commutation élevée et une immunité assurée aux fuites de courant inférieures à 2mA.
Il est basé sur la technologie des contacteurs et se distingue par son excellente adaptation aux environnements industriels, assurée par le fait qu'il est conforme aux dernières normes CEI 947-5-1.