Schneider Electric - Zelio - module d'interface de sortie - 9,5mm - statique - 24..48Vcc - 2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension d’alimentation - 5...48 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3389110651515
Réf. Sonepar
00002065151
Réf. Fournisseur
ABS2SC01EB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
tension d’alimentation
5...48 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
fonction
entièrement électronique
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
78 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
24...48 V
type de tension de commande 1
DC
fréquence de tension de commande 1
0...0 Hz
tension de commande 2
24...48 V
type de tension de commande 2
DC
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence
0 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
0 A
Modicon X80 - rack 6 positions - bus X pour M340 - durci