Schneider Electric - Zelio Count - compteur horaire - affichage LCD 8 digits - batterie lithium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - numérique
mode de pose - montage apparent et sur panneau avant
plage de comptage - 1e+006 h
tension d'entrée - 0...40 V
type de tension - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110747065
Réf. Sonepar
00002074706
Réf. Fournisseur
XBKH81000033E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
numérique
mode de pose
montage apparent et sur panneau avant
plage de comptage
1e+006 h
tension d'entrée
0...40 V
type de tension
DC
fonction réinitialisation
contact à poussoir de réinitialisation
indicateur de fonctionnement
Oui
nombre de chiffres
8
fréquence de tension d'entrée
0...0 Hz
type d’entraînement
quartz
précision par jour
0 s
largeur
48 mm
hauteur
24 mm
largeur en nombre de modules
0
profondeur d'encastrement
40 mm
largeur de la façade
48 mm
hauteur de la façade
24 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant
0 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.
10 mm
indice de protection (IP)
IP54
Zelio Count - compteur horaire - affichage LCD 8 digits - batterie lithium