Schneider Electric - Flanc de coffret IP30 12 modules Systeme G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 210 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430010425
Réf. Sonepar
00003001042
Réf. Fournisseur
01042
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
210 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
12
largeur
200 mm
hauteur
625 mm
couleur
blanc
dimension de trame
600 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
Flanc de coffret IP30 12 modules Systeme G