Schneider Electric - Flanc de coffret IP30 15 modules Systeme G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 180 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430010432
Réf. Sonepar
00003001043
Réf. Fournisseur
01043
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
180 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
15
largeur
200 mm
hauteur
775 mm
couleur
blanc
dimension de trame
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
Flanc de coffret IP30 15 modules Systeme G