Schneider Electric - Compact NSX250 - declencheur micrologic 2.2 - 250A - 4P4d
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 95...300 A
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
type de tension d'actionnement - auto-alimenté
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480016240
Réf. Sonepar
00003001624
Réf. Fournisseur
LV431480
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
fonction déclencheur de court-circuit
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
95...300 A
courant permanent nominal (Iu)
250 A
type de tension d'actionnement
auto-alimenté
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
3000 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
3000 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
690...690 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
690...690 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Non
finition de la protection du moteur
déclencheur électronique
Compact NSX250 - déclencheur micrologic 2.2 - 250A - 4P4d
Les Atouts de l'article:
Ce Micrologic 2.2 est un déclencheur électronique 4 pôles 4d destiné aux disjoncteurs Compact NSX 250.
Ce déclencheur électronique de 250 A est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques.
Il intègre une protection longue durée réglable contre les surcharges.
Il offre également une protection de courte durée réglable et une protection instantanée fixe contre les courts-circuits.
Micrologic 2.2 indique les surcharges avec des LED d'alarme.
La LED verte Ready clignote si le disjoncteur est prêt à se déclencher.
Ce produit fait partie de notre architecture EcoStruxure Power s'il est associé au châssis de base PowerTag NSX et Compact NSX.