Schneider Electric - Compact NSX400-630 - bloc vigi - type MB - 200 a 440Vca - 0,3 a 30A - 4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 200...440 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
courant de défaut nominal - 0.3...30 A
délai de temporisation du déclenchement max. - 310 ms
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 440 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480018855
Réf. Sonepar
00003001885
Réf. Fournisseur
LV432456
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
200...440 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
courant de défaut nominal
0.3...30 A
délai de temporisation du déclenchement max.
310 ms
tension de fonctionnement nominale max. Ue
440 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
200...440 V
temps de retard ajustable
Oui
Compact NSX400-630 - bloc vigi - type MB - 200 a 440Vca - 0,3 a 30A - 4P
Les atouts de l'article:
Protégez la distribution de vos installations électriques en implémentant ce bloc de protection différentielle Vigi de marque Schneider Electric.
Compact NSX, une gamme complète et moderne offrant un large choix de modèles performants s'adaptant aux cadres de travail de vos clients.
Ce bloc de protection différentielle Vigi MB à 4 pôles peut s'installer en toute simplicité.
Il est conçu pour équiper les disjoncteurs NSX400/630.
Il permet de protéger les circuits alimentés en 200 V CA jusqu'à 400 V CA.
Il intervient avec une sensibilité de 0,3 à 30 A.
Le bloc Vigi contribue à la protection des utilisateurs en cas de contact avec l'équipement sous tension.La gamme Compact NSX dispose d'une offre complète de disjoncteurs et d'interrupteurs assurant la durée de vie de vos installations.