Schneider Electric - Prisma - Rail pour appareillages modulaires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre profilée
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 93.5 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430030010
Réf. Sonepar
00003003001
Réf. Fournisseur
03001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
barre profilée
matériau
métal
largeur
600 mm
hauteur
93.5 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
212 mm
profondeur
50 mm
couleur
gris
numéro RAL
0
Prisma - Rail pour appareillages modulaires
Les Atouts de l'article:
La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour le montage des appareillages en fond d’enveloppe, Schneider Electric propose un rail compatible avec un nombre important de coffrets et armoires de largeur 600 mm.
Ce rail n’offre pas moins de 48 pas de 9 mm, vous permettant de composer une grande variété de rangés d'appareillages électriques.D’une robustesse à toute épreuve, ce rail s’installe rapidement, pour réduire l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.