Schneider Electric - Prisma G - rail reglable - 47…114 mm sous plastron - 48 pas de 9 mm - 432mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre profilée
matériau - métal
largeur - 467 mm
hauteur - 58 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430030027
Réf. Sonepar
00003003002
Réf. Fournisseur
03002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
barre profilée
matériau
métal
largeur
467 mm
hauteur
58 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
212 mm
profondeur
97 mm
couleur
gris
numéro RAL
0
Prisma G - rail réglable - 47…114 mm sous plastron - 48 pas de 9 mm - 432mm
Les Atouts de l'article:
Rail modulaire et réglable pour Prisma.
il est compatible avec Prisma G.
Il peut être utilisé comme accessoire d'installation pour TeSys GV fixe et Compact avec commande à bascule.
Il peut être utilisé pour un 3P ou 4P, GV / NG / NSXm fixe en installation verticale.
Il a 48 pas de 9 mm, de couleur grise, réalisé en métal.
Il convient pour plusieurs modules verticaux de 50 mm directement dans le coffret.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).