Schneider Electric - Rail appareil modulaire, L = 750 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 662 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430030065
Réf. Sonepar
00003003006
Réf. Fournisseur
03006
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profils spéciaux
matériau
aluminium
longueur
662 mm
forme de trou
sans
hauteur
35 mm
traitement de la surface
anodisé/oxydé
écart central entre les trous
93.5 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Rail appareil modulaire, L = 750 mm
Les Atouts de l'article:
Rail appareil modulaire pour Prisma.
il est compatible avec Prisma G.
Il peut être utilisé comme accessoire d'installation pour Acti9 / Compact / Multi9.
Il peut être utilisé pour un iC120 / INS / NG fixe 1P / 2P / 3P / 4P, en installation verticale.
Il a 72 pas de 9 mm, de couleur grise.
Il convient aux modules verticaux 3/4/5 de 50 mm directement dans le coffret.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).