Schneider Electric - Prisma Plus - Plastron modulaire 3 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 150 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430032038
Réf. Sonepar
00003003203
Réf. Fournisseur
03203
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
150 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
3
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Prisma Plus - Plastron modulaire 3 modules
Les Atouts de l'article:
La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la protection des appareillages en enveloppe, Schneider Electric propose un plastron de largeur 600 mm pouvant abriter jusqu’à trois modules verticaux.
Ce plastron n’offre pas moins de 48 pas de 9 mm, en largeur, vous permettant de composer une grande variété de rangés d'appareillages électriques.Robuste et esthétique, à toute épreuve, ce plastron s’installe rapidement, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.