Schneider Electric - Prisma G - plastron pour INS-INV 250 horizontal - H200 L500 - Blanc RAL9001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430032311
Réf. Sonepar
00003003231
Réf. Fournisseur
03231
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
200 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
4
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Prisma G - plastron pour INS-INV 250 horizontal - H200 L500 - Blanc RAL9001