Schneider Electric - Prisma P et G - Plastron pour 3-4 NSX250 verticaux - H250 L500 - Blanc RAL9001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 250 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430032434
Réf. Sonepar
00003003243
Réf. Fournisseur
03243
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
250 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
5
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Prisma P et G - Plastron pour 3-4 NSX250 verticaux - H250 L500 - Blanc RAL9001