Schneider Electric - Prisma P - rail DIN reglable en profondeur - Long. utile 432 mm - 48 pas de 9 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre profilée
matériau - métal
largeur - 563 mm
hauteur - 30 mm
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430034025
Réf. Sonepar
00003003402
Réf. Fournisseur
03402
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
barre profilée
matériau
métal
largeur
563 mm
hauteur
30 mm
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
profondeur
325 mm
couleur
autre
numéro RAL
0
Prisma P - rail DIN réglable en profondeur - Long.
utile 432 mm - 48 pas de 9 mm
Les Atouts de l'article:
Rail appareil modulaire pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il peut être installé dans une cellule de 650 mm de largeur et 400 mm de profondeur.
Il peut être utilisé comme accessoire d'installation pour Powerlogic, Altistart, TeSys et Compact.
Il peut être utilisé pour les NG160 / GV2L / GV2P / D fixes 3P ou 4P, ou les contacteurs K / TeSys U / GV3 / NSXm.
Il a 48 pas de 9 mm, de couleur naturelle (grise), réalisé en métal.
Il convient pour plusieurs modules verticaux de 50 mm directement dans une armoire de 650 mm de large.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).