Schneider Electric - Platine NS250 horizontal fixe-debrochable sur socle rotative-telecommande 4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 200 mm
largeur - 650 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430034148
Réf. Sonepar
00003003414
Réf. Fournisseur
03414
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
200 mm
largeur
650 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
Platine NS250 horizontal fixe/débrochable sur socle rotative/télécommande 4P
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il peut être installé dans une cellule de 650 mm de largeur et 400 mm de profondeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois à la norme CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).