Schneider Electric - Prisma P - platine pour NSX400-630 horizontal fixe-maneton 3P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 200 mm
largeur - 650 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430034513
Réf. Sonepar
00003003451
Réf. Fournisseur
03451
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
200 mm
largeur
650 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
Prisma P - platine pour NSX400/630 horizontal fixe/maneton 3P
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il peut être utilisé comme accessoire d'installation pour les appareils Easypact et Compact avec commande à bascule.
Compatible avec les CVS400 / CVS630 / EZC400 / EZC630 / NSX400 / NSX630 3P avec vigi, avec installation horizontale.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour 4 modules verticaux de 50 mm directement dans une armoire de 650 mm de large.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois à la norme CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).