Schneider Electric - Prisma P - platine pour NS1600 vertical, fixe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 650 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430034827
Réf. Sonepar
00003003482
Réf. Fournisseur
03482
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
300 mm
largeur
650 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
Prisma P - platine pour NS1600 vertical, fixe
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il peut être utilisé comme accessoire d'installation pour Compact avec commande à bascule / poignée rotative frontale directe / commande de mécanisme moteur.
Il peut être utilisé avec un NS 1 x 3P ou 1 x 4P, en installation verticale.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient aux modules verticaux 10/12/14/16/17 de 50 mm directement dans une armoire de 650 mm de large.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois à la norme CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).