fin de vie

Schneider Electric - Prisma P - platine pour NW08-32 tous types

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 650 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtu par poudre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430035008

Réf. Sonepar

00003003500

Réf. Fournisseur

03500

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

hauteur

30 mm

largeur

650 mm

perforation

Non

traitement de la surface

revêtu par poudre

Prisma P - platine pour NW08-32 tous types

Les Atouts de l'article:

Platine de montage pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il peut être utilisé comme accessoire d'installation pour Compact avec commande à bascule.
Il peut être utilisé pour un NW fixe ou débrochable 1 x 3P ou 1 x 4P, en installation verticale.
Il est de couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour plusieurs modules verticaux de 50 mm, connexion arrière ou avant dans une armoire de 650 mm de large.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois à la norme CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).