Schneider Electric - Adaptateur Systeme G, L = 500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - métrique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
matériau - acier
longueur - 500 mm
mode de pose - fixation à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430035954
Réf. Sonepar
00003003595
Réf. Fournisseur
03595
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
métrique
nombre d'unités en hauteur (HE)
4
matériau
acier
longueur
500 mm
mode de pose
fixation à vis
finition de la surface
revêtu par poudre
fixation continue
Non
hauteur de profil de barre profilée
0 mm
Adaptateur Système G, L = 500 mm
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il peut être installé dans une cellule de 650 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois à la norme CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).