Schneider Electric - Plastron plein, 2 modules, L = 250 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 100 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430038122
Réf. Sonepar
00003003812
Réf. Fournisseur
03812
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
250 mm
hauteur
100 mm
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
2
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Plastron plein, 2 modules, L = 250 mm
Les Atouts de l'article:
La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la protection des appareillages en enveloppe, Schneider Electric propose un plastron plein de largeur 250 mm pouvant abriter jusqu’à deux modules verticaux.
Ce plastron est spécialement conçu pour les coffrets ou gaines de largeur 300 mm, vous permettant de composer une grande variété de rangés d'appareillages électriques.Robuste et esthétique, ce plastron plein s’installe rapidement, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.