Schneider Electric - Linergy FM - Repartiteur de rangee - 4P 200A - (Multiclip)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
section de conducteur - 10 mm²
avec capot plombable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430040149
Réf. Sonepar
00003004014
Réf. Fournisseur
04014
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
section de conducteur
10 mm²
avec capot plombable
Non
Linergy FM - Répartiteur de rangée - 4P 200A - (Multiclip)
Les Atouts de l'article:
Linergy FM répartiteur pour Prisma G.
Il est compatible avec les enveloppes Spatial.
La tension de fonctionnement nominale est de 690VCA.
Le courant opérationnel nominal est de 200A.
Il offre un indice de protection IPxx B.
Il comprend 3P + N pôles et un traitement de surface gris anthracite (RAL 7016).
Il peut être installé avec les produits modulaires sur rail DIN, la face arrière rainurée ou le support de montage de la face arrière pleine.
Il convient jusqu'à 24 modules de 18 mm.
Connexion possible avec une cosse sertie, des barres flexibles et des borniers à connexion rapide.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 (à l'intérieur de Prisma), CEI 61439-2 (à l'intérieur de Prisma) et CEI 60947-7-1.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).