Schneider Electric - Linergy BS - repartiteur etage - 400A - 4P - 235x470x115
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
courant nominal - 400 A
mode de pose - vis
protégé contre les contacts - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430040545
Réf. Sonepar
00003004054
Réf. Fournisseur
04054
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
type de connexion
visser
courant nominal
400 A
mode de pose
vis
protégé contre les contacts
Oui
section de conducteur, entrée
50...50 mm²
section de conducteur, sortie
1...50 mm²
nombre d'entrées
2
nombre de sorties
6
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Non
adapté pour câbles à brins extra fins
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Non
hauteur
235 mm
largeur
470 mm
profondeur
115 mm
Linergy BS - répartiteur étagé - 400A - 4P - 235x470x115
Les Atouts de l'article:
Linergy BS répartiteur étagé pour Prisma G.
Il est compatible avec les enveloppes Spatial.
La tension de fonctionnement nominale est de 440VCA.
Le courant opérationnel nominal est de 400A.
Il offre un indice de protection IPxx B.
Il est adapté aux 4 pôles, section de jeu de barres de 32 x 5 mm.
Il peut être monté horizontalement ou verticalement sur une plaque Prisma verticale, une plaque arrière rainurée ou une plaque arrière pleine.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes EN / CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).