Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolees - 160 A 4P - L=1000 mm (Powerclip)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 160 A
longueur - 1000 mm
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430041214
Réf. Sonepar
00003004121
Réf. Fournisseur
04121
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
plat
courant assigné In
160 A
longueur
1000 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy BW - Jeu de barres isolées - 160 A 4P - L=1000 mm (Powerclip)
Les Atouts de l'article:
Linergy BW jeu de barres isolées.
La tension d'isolement nominale est de 750V.
Le courant opérationnel nominal est de 160A.
Il offre d'une protection IPxx B et d'une connexion de jeu de barres avec trou fileté M6.
Il dispose de couvercles à clipser.
Il peut être installé dans une cellule, une armoire au sol, une armoire pack ou un coffret mural.
Son sens d'installation est vertical, position de fonctionnement arrière.
Vendu par lot de 1 unité.
Il a passé des tests sismiques 2,5G avec un renforcement de la structure conforme à la norme CEI 60068-2-57.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).