Schneider Electric - Linergy BS - JdB en gaine 630A - barres taraudees 32x8 - L=1400 mm - lot de 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 630 A
longueur - 1400 mm
largeur - 32 mm
hauteur - 8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430041740
Réf. Sonepar
00003004174
Réf. Fournisseur
04174
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
plat
courant assigné In
630 A
longueur
1400 mm
largeur
32 mm
hauteur
8 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy BS - JdB en gaine 630A - barres taraudées 32x8 - L=1400 mm - lot de 4
Les Atouts de l'article:
Linergy BS jeu de barres en cuivre pour Prisma G.
La tension d'isolation nominale est de 1000V.
Le courant opérationnel nominal est de 630A.
Raccordement du jeu de barres avec trou fileté M6.
Il offre une section de jeu de barres de 32 x 8 mm et une longueur de 1000 mm.
Il peut être installé dans un conduit au sol ou une gaine murale.
Son sens d'installation est vertical, position de fonctionnement arrière.
Vendu par lot de 4 unités.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).