Schneider Electric - Linergy BS - ecran de protection jeu de barres etage en gaine - 1500x250mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
matériau - plastique
largeur - 1500 mm
hauteur - 1500 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430041979
Réf. Sonepar
00003004197
Réf. Fournisseur
04197
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
connecteur / barre de séparation
matériau
plastique
largeur
1500 mm
hauteur
1500 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
0 mm
couleur
autre
numéro RAL
0
Linergy BS - écran de protection jeu de barres étagé en gaine - 1500x250mm
Les Atouts de l'article:
Linergy BS, écran de protection pour Linergy Le courant opérationnel nominal est de 630 A.
L'appareil installé est un jeu de barres étagé.
Il peut être installé dans un conduit mural de 300 mm de largeur ou un conduit au sol.
Il est de couleur naturelle.
Il convient pour 30 modules verticaux de 50 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).