Schneider Electric - Linergy TB - collecteur de terre pour enveloppe Prisma G et P - 24 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - borne
largeur - 450 mm
hauteur - 12 mm
profondeur - 13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430042006
Réf. Sonepar
00003004200
Réf. Fournisseur
04200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
borne
largeur
450 mm
hauteur
12 mm
profondeur
13 mm
Linergy TB - barre - accessoire de mise à la terre 450mm - largeur 13mm - 12mm
Les Atouts de l'article:
Le raccordement à la terre, imposé par les normes CEI, est une part importante de la sécurisation des circuits électriques.
Pour vous permettre d’assurer cette fonction avec plus de facilité et de sûreté, Schneider Electric a développé sa gamme Linergy.
Compatible avec les enveloppes de la gamme Prisma, cette série d’équipements est exclusivement dédiée à cette fin.
Permettre de raccorder un maximum d’équipements sur une même barre de cuivre, c’est ainsi que sont pensés les blocs de collecte Linergy TB.
L’ensemble se compose d'un collecteur de terre en cuivre et de 40 cavaliers à vis, chaque cavalier pouvant recevoir le fil terre d’un équipement.
Son installation est possible aussi bien en haut qu’en bas d’armoire, autant que dans la gaine, selon les contraintes de site.Ce système à la fois simple et sûr garantira la tranquillité d’esprit de vos clients.