Schneider Electric - Liaison 250 A NS250 horizontal fixe-maneton 3P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné max. - 250 A
hauteur - 0 mm
largeur - 0 mm
épaisseur de rail - 3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430044239
Réf. Sonepar
00003004423
Réf. Fournisseur
04423
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
courant assigné max.
250 A
hauteur
0 mm
largeur
0 mm
épaisseur de rail
3 mm
position de la barre collectrice
centre, arrière
profondeur
0 mm
avec couvercle
Non
distance de rail
0 mm
hauteur de rail
20 mm
résistance de court-circuit (Icw)
85 kA
Liaison 250 A NS250 horizontal fixe-maneton 3P