Schneider Electric - Raccordement reporte NS630 fixe-maneton 3P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné max. - 630 A
hauteur - 200 mm
largeur - 350 mm
épaisseur de rail - 6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430044550
Réf. Sonepar
00003004455
Réf. Fournisseur
04455
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
courant assigné max.
630 A
hauteur
200 mm
largeur
350 mm
épaisseur de rail
6 mm
profondeur
0 mm
avec couvercle
Non
distance de rail
0 mm
hauteur de rail
32 mm
résistance de court-circuit (Icw)
0 kA
Raccordement reporte NS630 fixe-maneton 3P