Schneider Electric - Liaison 1250 A NS1600 vertical fixe 4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 1250 A
hauteur - 150 mm
largeur - 550 mm
épaisseur de rail - 10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430044864
Réf. Sonepar
00003004486
Réf. Fournisseur
04486
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant assigné max.
1250 A
hauteur
150 mm
largeur
550 mm
épaisseur de rail
10 mm
profondeur
300 mm
avec couvercle
Non
distance de rail
0 mm
hauteur de rail
80 mm
résistance de court-circuit (Icw)
0 kA
Liaison 1250 A NS1600 vertical fixe 4P