Schneider Electric - Linergy - support jeu de barres - vertical lateral
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 3200 A
distance de rail - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430046516
Réf. Sonepar
00003004651
Réf. Fournisseur
04651
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant assigné max.
3200 A
distance de rail
75 mm
Linergy - support jeu de barres - vertical latéral
Les Atouts de l'article:
Linergy LGY support de jeu de barres vertical latéral.
Il peut être installé dans une cellule de largeur 150 mm Il est fourni avec du matériel de montage de classe 8.8.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).