Schneider Electric - Support jeu de barres vertical fond Linergy
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 1600 A
distance de rail - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430046523
Réf. Sonepar
00003004652
Réf. Fournisseur
04652
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant assigné max.
1600 A
distance de rail
75 mm
Support jeu de barres vertical fond Linergy
Les Atouts de l'article:
Linergy LGY support de jeu de barres arrière.
Il peut être installé dans une cellule de largeur 650 mm.
Il est fourni avec du matériel de montage de classe 8.8.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).