Schneider Electric - Support fixe jeu de barres vertical lateral barre 5-10 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 4000 A
distance de rail - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430046615
Réf. Sonepar
00003004661
Réf. Fournisseur
04661
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant assigné max.
4000 A
distance de rail
75 mm
Support fixe jeu de barres vertical latéral barre 5/10 mm
Les Atouts de l'article:
Support fixe de jeu de barres vertical latéral pour Linergy BS ou Linergy LGYE, barre de 5/10 mm.
Il peut être installé dans une gaine de cellule de largeur 150 mm ou 300 mm.
Connexion possible avec le jeu de barres vertical Linergy BS, le jeu de barres latéral Linergy LGYE.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).