Schneider Electric - Prisma - barre souple isolee - 32x5mm - L= 1800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 520 A
longueur - 1800 mm
largeur - 32 mm
hauteur - 5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430047513
Réf. Sonepar
00003004751
Réf. Fournisseur
04751
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
courant assigné In
520 A
longueur
1800 mm
largeur
32 mm
hauteur
5 mm
flexible
Oui
traitement de la surface
non traité
Prisma - barre souple isolée - 32x5mm - L= 1800mm
Les Atouts de l'article:
Barre souple isolée pour Prisma.
Le courant opérationnel nominal est de 520A à 35 °C.
La section transversale du jeu de barres est de 32 x 5 mm.
Il peut être installé dans une cellule, une armoire au sol ou un coffret mural.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).