Schneider Electric - Prisma - separateur plein pour jeu de barres - L=400mm - P= 400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
hauteur - 1821 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430049159
Réf. Sonepar
00003004915
Réf. Fournisseur
04915
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
hauteur
1821 mm
couleur
blanc
largeur
320 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
dimension de trame
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
type de construction
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Non
pour subdivision intérieure forme 4a
Non
pour subdivision intérieure forme 4b
Non
Prisma - separateur plein pour jeu de barres - L=400mm - P= 400mm