Schneider Electric - Prisma - separateur forme 2 lateral et vertical pour jeu de barres - L= 300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
hauteur - 996 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430049203
Réf. Sonepar
00003004920
Réf. Fournisseur
04920
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
hauteur
996 mm
couleur
blanc
largeur
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
36
dimension de trame
1850 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
type de construction
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Non
pour subdivision intérieure forme 4a
Non
pour subdivision intérieure forme 4b
Non
Prisma - separateur forme 2 lateral et vertical pour jeu de barres - L= 300mm