Schneider Electric - Ecran Forme 2 lateral jeu de barres vertical lateral
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
hauteur - 1926 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430049227
Réf. Sonepar
00003004922
Réf. Fournisseur
04922
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
plastique
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
hauteur
1926 mm
couleur
blanc
largeur
110 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
36
dimension de trame
0 mm
finition de la surface
non traité
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Oui
avec serrure
Non
type de construction
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Non
pour subdivision intérieure forme 4a
Non
pour subdivision intérieure forme 4b
Non
Ecran Forme 2 latéral jeu de barres vertical latéral
Les Atouts de l'article:
Ecran de séparation pour Prisma P.
La forme de cloisonnement de l'armoire est la forme 2.
Cette barrière de séparation se monte sur le coté.
Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
C'est un accessoire de séparation de jeux de barre vertical latéral, le matériel est en acier.
Il peut être installé dans une cellule de largeur 650 mm, profondeur 400 mm.
Il a une finition de surface mate ou lisse.
Il convient pour 36 modules verticaux de 50 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).