Schneider Electric - Capot liaison appareil vertical > ou = 800 A L650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
hauteur - 0 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430049265
Réf. Sonepar
00003004926
Réf. Fournisseur
04926
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
plastique
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
hauteur
0 mm
couleur
blanc
largeur
573 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
4
dimension de trame
0 mm
finition de la surface
non traité
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
type de construction
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a
Non
pour subdivision intérieure forme 2b
Non
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Non
pour subdivision intérieure forme 4a
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b
Oui
Capot liaison appareil vertical > ou = 800 A L650
Les Atouts de l'article:
Couvercle de connexion pour Prisma La forme de cloisonnement de l'armoire est la forme 1.
Raccordement horizontal pour NW, NT, NS, INS et INV.
Il peut être installé dans une cellule de largeur 650 mm, profondeur 600 ou 600 + 400 mm.
Il convient pour 4 modules verticaux de 50 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).