Schneider Electric - Pyros - Bloc de secours evacuation - tranche led - SATI - IP42-55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP40
puissance du système - 1.1 W
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle - auto-test automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480061363
Réf. Sonepar
00003006136
Réf. Fournisseur
OVA58912
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP40
puissance du système
1.1 W
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
largeur
290 mm
hauteur/profondeur
62 mm
longueur
234 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
1.5 mm²
Pyros - Bloc de secours evacuation - tranche led - SATI - IP42-55