Schneider Electric - Prisma - Coffret Pack 160 - L555 4 rangees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 550 mm
hauteur - 780 mm
profondeur - 157 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430080046
Réf. Sonepar
00003008004
Réf. Fournisseur
08004
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
550 mm
hauteur
780 mm
profondeur
157 mm
couleur
blanc
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP30
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
indépendant
Oui
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Prisma - Coffret Pack 160 - L555 4 rangées
Les Atouts de l'article:
Coffret mural Pack 160 pour Prisma.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il offre 4 rangées horizontales et une plaque frontale modulaire.
Il offre un indice de protection IP43 avec porte, auvent et joint; IP30 sans porte; IP30 avec porte; IP31 avec porte et auvent.
Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262, de IK07 sans porte et IK08 avec porte.
Il peut être installé dans un coffret de 555 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour 12 modules verticaux de 50 mm et 24 modules de 18 mm par rangée.
Vendu par lot de 1 unité.
Il comprend 1 coffret, 1 kit de mise à la terre, 4 faces avant et 4 rail modulaires.
Il est conforme aux normes CEI 62208, CEI 61439-1, CEI 61439-2 et CEI 61439-3.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).