Schneider Electric - Gaine L300 coffret 24 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 300 mm
hauteur - 1230 mm
profondeur - 205 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430081784
Réf. Sonepar
00003008178
Réf. Fournisseur
08178
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
300 mm
hauteur
1230 mm
profondeur
205 mm
couleur
blanc
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP30
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
indépendant
Oui
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Gaine L300 coffret 24 modules
Les Atouts de l'article:
La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppe Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la protection des appareillages en gaine, Schneider Electric propose une gaine pour coffret 24 modules.
Cette gaine est spécialement conçue pour les coffrets jusqu'à 300 millimètres de largeur.
Pour correspondre au mieux aux besoins de vos clients, ces gaines peuvent être juxtaposées ou superposées.
Cette gaine sera un gage de sécurité pour les appareillages contenus dans l'enveloppe, ainsi que pour les personnes.Robuste et esthétique, cette gaine s’installe rapidement, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.