Schneider Electric - Porte de gaine 24 modules coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430081883
Réf. Sonepar
00003008188
Réf. Fournisseur
08188
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
300 mm
hauteur
1230 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
33 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Porte de gaine 24 modules coffret
Les Atouts de l'article:
La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la protection des appareillages en gaine, Schneider Electric propose une porte pleine pour coffret 24 modules.
Cette porte est spécialement conçue pour les coffrets de 300 millimètres de largeur.
Sa poignée à serrure à clé 405 assurera une parfaite fermeture, gage de sécurité des appareillages contenus dans l'enveloppe, ainsi que pour les personnes.Robuste et esthétique, cette porte pleine s’installe rapidement, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.