Schneider Electric - Plaques hautes et basses IP55 L600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 545 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 230 mm
couleur - blanc
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430083719
Réf. Sonepar
00003008371
Réf. Fournisseur
08371
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
545 mm
hauteur
50 mm
profondeur
230 mm
couleur
blanc
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
260 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Oui
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Oui
Prisma - Ossature l400 p400