Schneider Electric - Prisma - plaques superieure et inferieure gaine - IP55 - L= 300mm - acier - mat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 295 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 230 mm
couleur - blanc
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430083726
Réf. Sonepar
00003008372
Réf. Fournisseur
08372
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
295 mm
hauteur
50 mm
profondeur
230 mm
couleur
blanc
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier
260 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Oui
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Oui
Prisma - Ossature l650 p400