Schneider Electric - Toit plein IP30 L300 P400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 400 mm
couleur - blanc
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430084334
Réf. Sonepar
00003008433
Réf. Fournisseur
08433
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
300 mm
hauteur
0 mm
profondeur
400 mm
couleur
blanc
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
Prisma - Toit - ventil. ip30 l650 p400