Schneider Electric - Prisma - cadre support plastron - L650mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre pivotant
largeur - 650 mm
hauteur - 2000 mm
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430085669
Réf. Sonepar
00003008566
Réf. Fournisseur
08566
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
cadre pivotant
largeur
650 mm
hauteur
2000 mm
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
profondeur
40 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9001
Prisma - cadre support plastron - L650mm
Les Atouts de l'article:
La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la protection des appareillages en enveloppe, Schneider Electric propose un support de plastrons à charnières de largeur 650 mm pour une hauteur de 2000 mm.
Ce châssis constitue un support très pratique pour les plastrons d'appareillages modulaires, permettant une mise en place rapide de ces derniers et un accès facile à l'arrière de l'installation sans démontage des façades.Robuste, simple d'utilisation, ce châssis support léger se monte sans encombres, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.